Motion
SPX-4-3-SS
Ruland SPX-4-3-SS - Ruland SPX-4-3-SS, raccord rigide 1/4 po x 3/16 po, acier inoxydable 303 , style pince en deux pièces, diamètre extérieur 5/8 po, longueur 7/8 po
N° D’ARTICLE MI04806400
N° MFRSPX-4-3-SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland SPX-4-3-SS - Ruland SPX-4-3-SS, raccord rigide 1/4 po x 3/16 po, acier inoxydable 303 , style pince en deux pièces, diamètre extérieur 5/8 po, longueur 7/8 po
N° D’ARTICLE MI04806400
N° MFRSPX-4-3-SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0 °
  • Axial Motion
    0.000 po
  • Alésage - Côté 1
    0,2500 po
  • Alésage - Côté 2
    0,1880 po
  • Taille de l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre max. du dégagement
    0.8150 po
  • Diamètre extérieur
    0,6250 po
  • Longueur totale
    0,8750 po
  • Désalignement parallèle
    0.000 po
  • Emplacement des vis
    0.219 po
  • Taille de la vis
    #4-40
  • Taille du filetage
    #4-40
  • Poids
    0.066 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po / +0.0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable 303
  • Type de couplage
    Pince deux pièces sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Vidéo d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Fini à vis
    Lumineux
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch
  • Type de vis/matériau
    Acier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch®
  • Série
    SPX
  • Cote de température
    -40 à +350 °F
  • Capacité de couple
    0.67 pi-lb
  • CUP_NON
    63452910894

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD RIGIDE DEUX PIÈCES SPX-4-3-SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif