Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.7500 po
- Alésage - Côté 20.7500 po
- Taille de l’alésage0.7500 po
- Diamètre max. du dégagement1.8080 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Taille de la vis1/4 - 28
- Poids0.365 lb
Détails
- MatérielAcier au carbone 1215
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier allié
- Type de vis/matériauTête de vis exposée
- SérieWCL
- CUP_NON63452907581