Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille de l’alésage1 po
- Diamètre max. du dégagement2.0320 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Taille de la vis1/4 - 28
- Poids0.448 lb
- Largeur1.0625 po
Détails
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- FinitionOxyde noir
- Vis de serrage forgée46756
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillagePince
- Fini contre-écrouOxyde noir
- Numéro de catalogue du fabricantWCL-16-F
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +350 F
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452907583
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po