Motion
WCL-8-SS
Ruland WCL-8-SS - Collier d’arbre, double largeur, monopièce, diamètre extérieur 0.5000 po, diamètre extérieur 1 1/8 po, largeur 7/8 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI04806424
N° MFRWCL-8-SS
Prix77.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland WCL-8-SS - Collier d’arbre, double largeur, monopièce, diamètre extérieur 0.5000 po, diamètre extérieur 1 1/8 po, largeur 7/8 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI04806424
N° MFRWCL-8-SS
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
Prix77.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille de l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.2810 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Taille de la vis
    #8-32
  • Poids
    0.177 lb
  • Largeur
    0.8750 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Lumineux
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Vis de serrage forgée
    #8-32
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Fini contre-écrou
    Lumineux
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WCL-8-SS
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Température nominale
    -40 à +350 F
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini à vis
    Lumineux
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452907589
  • Tolérance de largeur
    +0,003 / -0,010 po

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE DE SERRAGE MONOBLOC WCL-8-SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif