Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Taille de l’alésage0.3125 po
- Diamètre max. du dégagement0.8380 po
- Diamètre extérieur0.6875 po
- Taille de la vis#4-40
- Poids0.046 lb
- Largeur0.6250 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionOxyde noir
- Vis de serrage forgée#4-40
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillagePince
- Fini contre-écrouOxyde noir
- Numéro de catalogue du fabricantWSP-5-F
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +350 F
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452907607
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po