Motion
016-246-6302
Moteur à engrenages parallèles CA - Rapport 102.4  :1, 1/8 hp, 115/230 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur face/pied, 1.40 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI04806618
N° MFR016-246-6302
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages parallèles CA - Rapport 102.4  :1, 1/8 hp, 115/230 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur face/pied, 1.40 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI04806618
N° MFR016-246-6302
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    102.4 :1
  • Charge suspendue
    175 lb
  • Poids
    13.50 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.40 A
  • Couple de pleine charge
    350 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.40.2020
  • Puissance d’entrée
    1/8 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP44
  • Catalogue du fabricant
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Plaque de montage
    Inclus
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Régime de sortie
    17.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    3
  • Normes respectées
    CE, CURUS, RoHS
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D'ENGRENAGE 016-246-6302 1/8HP 115VAC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif