Motion
22212 E/C2

SKF
22212 E/C2

Roulement à rouleaux sphériques – DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 28 mm, alésage droit, C2
N° D’ARTICLE MI04806629
N° MFR22212 E/C2
Prix404.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22212 E/C2

Roulement à rouleaux sphériques – DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 28 mm, alésage droit, C2
N° D’ARTICLE MI04806629
N° MFR22212 E/C2
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
Prix404.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    2.59 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C2
  • Capacité de charge dynamique
    35745 lbf
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C2
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577000088
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Tr/min maximum (graisse)
    4300 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    37318 lbf
  • CUP_NON
    7316577000088

Aperçu

Description du fabricant
22212 E/C2 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C2