Motion
L0231-412
Graisse polyvalente – Usage général, composition complexe d’aluminium, 1 grade NLGI, 120 cm3 taille, qualité alimentaire, résistante à l’eau, 0 à +360 °F
N° D’ARTICLE MI04806735
N° MFRL0231-412
Prix244.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – Usage général, composition complexe d’aluminium, 1 grade NLGI, 120 cm3 taille, qualité alimentaire, résistante à l’eau, 0 à +360 °F
N° D’ARTICLE MI04806735
N° MFRL0231-412

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix244.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    120 cm3
  • Grade NLGI
    1

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Type de base
    Huile minérale blanche USP
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Complexe d’aluminium
  • Point de chute
    +460 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    360 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Série
    FGL-1
  • Plage de température
    0 à +360 °F
  • Type
    Usage général
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
P0231-412 LUBRIFIANT PERMA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon