Motion
23131.01
Taraud cannelé en spirale - matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement en nitrure/oxyde, chanfrein à fond modifié, 3 cannelures, taille de filetage no 10 – 32 , UNF
N° D’ARTICLE MI04807904
N° MFR23131.01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé en spirale - matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement en nitrure/oxyde, chanfrein à fond modifié, 3 cannelures, taille de filetage no 10 – 32 , UNF
N° D’ARTICLE MI04807904
N° MFR23131.01

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    15 °
  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.194 po
  • Taille du filetage
    #10 – 32

Détails

  • Chambre
    Bas modifié
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Nitride/oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
23131.01 10-32 3FL BOTT LENT SP AU45 TAP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif