Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1-1/8 po
- Dégagement horizontal1/2 po
- Diamètre de la manille2-1/2 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- CouleurBleu
- Corps ou pare-chocs couvertsUn pare-chocs
- Revêtement de finitionLamellé
- Comprend(2) Clés
- Type de cléDifférent saisi
- Rekeyable ou nonNon reclavable
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- Matériau de manilleAcier
- TypeCadenas à manille ouverte