Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelBouton-poussoir non verrouillable (outil requis)
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes3 (centre d’échappement)
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Matériau du jointMétal
- SérieVQ
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Fluide : air/gaz d'inertie
- Plage de pression de service : 0.1MPa - 0.7MPa(style haute pression 1.0MPa)
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C