Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3-3/16 po
- Anneau intérieur Largeur3.2500 po
- Anneau extérieur Largeur1.6875 po
- Extérieur Diamètre5.5118 po
- Largeur totale3.2500 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cageLaiton
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricant705069
- Plage de température de fonctionnement200 à 400 °F
- Capacité de charge dynamique radiale17412 lbf
- Type de jointNomex
- SérieER
- CUP_NON662461259504
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Krytox 227