Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Hauteur totale20 mm
- Longueur totale91 mm
- Largeur totale32 mm
- Taille du portM5x0.8
- Force de traction à 100 lb/po2106 N
- Force de poussée à 100 lb/po2106 N
- Taille de la tigeM5x0.8
- Taille de la tige / FiletageM5x0.8 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral15 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa tige unique de la série CU, à double action, à course longue, cylindre de montage libre économise de l’espace et permet un montage direct et précis. La version à course longue est disponible avec des longueurs de course allant jusqu’à 100mm. Les options comprennent des capacités d’interrupteur automatique, des choix de montage libre, des rainures de montage d’interrupteur encastrées et des pare-chocs en caoutchouc de série.
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineCN
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCU
- AimantAucun
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.15 MPa
- Type de montageStandard
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +70 °C
- Options inclusesProlongation du printemps
- Action du pistonAction unique
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCU
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Tailles d’alésage de 6mm à 32mm disponibles
- Longueurs de course jusqu’à 15mm
- Ressort de rappel, extension du ressort
- Gain d’espace
- Capacité d’interrupteur automatique