Motion
LFF-1510
Bague à bride - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 17 mm, longueur de 10 mm, diamètre de la bride de 23 mm, largeur de la bride de 1 mm, roulements multicouches en plastique PTFE avec matériau métallique à l'arrière
N° D’ARTICLE MI04812549
N° MFRLFF-1510
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bride - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 17 mm, longueur de 10 mm, diamètre de la bride de 23 mm, largeur de la bride de 1 mm, roulements multicouches en plastique PTFE avec matériau métallique à l'arrière
N° D’ARTICLE MI04812549
N° MFRLFF-1510
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    23 mm
  • Diamètre intérieur
    15 mm
  • Valeur P maximale
    49 N/mm2;Statique 137 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    3.60 N/mm2 x m/s
  • Diamètre extérieur
    17 mm
  • Longueur totale
    10 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau de la bague
    Paliers multicouches en plastique PTFE avec métaux arrière
  • Type de douille
    Bride
  • Spécification du matériel
    LF du séchoir
  • Valeur V max.
    0.65 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -392 à +536 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    LFF
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
LFF1510 BUSHUNG
  • Réparable sans lubrification
  • Mince et léger pour une conception compacte
  • Démontrer un faible coefficient de friction et des performances de charge supérieures dans des conditions de charge élevée et de basse vitesse
  • Peut être utilisé aux valeurs PV élevées même dans les zones à vitesse moyenne et élevée lorsqu’il est lubrifié
  • Peut être utilisé dans des températures étendues allant de basses à élevées
  • Offre une résistance chimique supérieure
  • Offre une stabilité dimensionnelle, une résistance mécanique et une conductivité thermique supérieures

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon