Motion
29232

NTN
29232

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de 39 mm
N° D’ARTICLE MI04812793
N° MFR29232
Prix7,152.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29232

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de 39 mm
N° D’ARTICLE MI04812793
N° MFR29232
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
Prix7,152.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    39 mm
  • Poids
    10.759 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359290431
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    81000 lbf
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Série
    292
  • CUP_NON
    4547359290431

Aperçu

Description du fabricant
29232 POUSSIÈRE SPÉRIQUE BRG