Motion
1120400
Taraud manuel - série 101 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 4 cannelures, taille de filetage 1/4 – 28 , UNF, direction droite
N° D’ARTICLE MI04813312
N° MFR1120400
Prix12.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 101 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 4 cannelures, taille de filetage 1/4 – 28 , UNF, direction droite
N° D’ARTICLE MI04813312
N° MFR1120400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.255 po
  • Profondeur de taraudage
    1 po
  • Filetage Longueur  
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4 – 28

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    101
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
1120400 ROBINET 1/4-28 FICHE 4FL H3 HSS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté