Spécifications
Dimensions
- Hauteur abaissée6 po
- Taille de la plateforme18 x 42 po / 253 x 254 mm
- Déplacement vertical17 po
Détails
- Détails supplémentairesPositionnement des charges à n’importe quel angle entre 0° et 45°. La lèvre inférieure maintient les charges en place. Des angles et des capacités plus grands sont disponibles; veuillez consulter l’usine.
- Degré d’inclinaison45°
- Puissance du moteur1/2 hp
- Tension d’alimentation115 V
- Capacité de poids2000 lb