Motion
11631
Jeu de tarauds STI (cannelures droites) en acier haute vitesse 4115-Series, gamme de tailles de filetage de à, 4 cannelures, 3 tarauds au total
N° D’ARTICLE MI04814805
N° MFR11631
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de tarauds STI (cannelures droites) en acier haute vitesse 4115-Series, gamme de tailles de filetage de à, 4 cannelures, 3 tarauds au total
N° D’ARTICLE MI04814805
N° MFR11631
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Longueur du filetage
    7/8 po
  • Taille du filetage
    #10 – 32

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Point d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de prises
    3
  • Série
    4115
  • Type de taraud
    STI (cannelure droite)
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE TALON 11631 10-32 4FL H3 HSS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif