Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-3/8 po
- Diamètre de la tige0.220 po
- Profondeur de taraudage15/16 po
- Filetage Longueur15/16 po
- Taille du filetage#12 – 24
Détails
- ChambreFiche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Col allongéNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures2
- Série4125
- Tapez sur StylePointe spiralée
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH3
- Norme de filetageUNC
Aperçu
Description du fabricant
11642 ROBINET 12-24 SP PT BOUCHON 2FL H3