Motion
11821
Tarauds - série 4111 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 1/4 – 20 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI04814818
N° MFR11821
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds - série 4111 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 1/4 – 20 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI04814818
N° MFR11821
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.255 po
  • Profondeur de taraudage
    1 po
  • Filetage Longueur  
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4 – 20

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    4111
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
11821 ROBINET 1/4-20 FICHE 4FL H3 HSS