Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-1/2 po
- Diamètre de la tige0.255 po
- Profondeur de taraudage1 po
- Longueur du filetage1 po
- Taille du filetage1/4 – 28
Détails
- ChambreBas
- Col allongéNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures3
- Série4113-H
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH3
- Norme de filetageUNF