Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-23/32 po
- Diamètre de la tige0.318 po
- Profondeur de taraudage1-1/8 po
- Longueur du filetage1-1/8 po
- Taille du filetage5/16 – 18
Détails
- ChambreFiche
- Col allongéNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures3
- Série4113-H
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH3
- Norme de filetageUNC