Motion
12322
Tarauds - Série 4111 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 3/8 – 24 , UNF, direction droite
N° D’ARTICLE MI04814858
N° MFR12322
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds - Série 4111 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 3/8 – 24 , UNF, direction droite
N° D’ARTICLE MI04814858
N° MFR12322
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-15/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.381 po
  • Profondeur de taraudage
    1-1/4 po
  • Filetage Longueur  
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8 – 24

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    4111
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
12322 ROBINET 3/8-24 FICHE 4FL H3 HSS