Motion
12443
Taraud à pointe spiralée - série 4120 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 7/16 – 20 , UNF
N° D’ARTICLE MI04814866
N° MFR12443
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série 4120 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 7/16 – 20 , UNF
N° D’ARTICLE MI04814866
N° MFR12443
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-5/32 po
  • Diamètre de la tige
    0.323 po
  • Profondeur de taraudage
    1-7/16 po
  • Filetage Longueur  
    1-7/16 po
  • Taille du filetage
    7/16 – 20

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    4120
  • Tapez sur Style
    Pointe spiralée
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
12443 ROBINET 7/16-20 SP PT BOUCHON 3FL