Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3-1/8 po
- Projection0.518-0.642 po
- Diamètre de la tige11/16 po
- Longueur du filetage1-3/8 po
- Taille du filetage1/2 – 14
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Tige allongéeNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Filetage interrompuNon
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Série2165
- Type de taraudCannelure droite
- Norme de filetageNPT