Motion
13980
Taraud de tuyau - série 2165 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, 7 cannelures, taille de filetage 2 – 11-1/2 , NPT
N° D’ARTICLE MI04814946
N° MFR13980
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud de tuyau - série 2165 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, 7 cannelures, taille de filetage 2 – 11-1/2 , NPT
N° D’ARTICLE MI04814946
N° MFR13980
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Projection
    0.573-0.761 po
  • Diamètre de la tige
    1.8750 po
  • Longueur du filetage
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    2 – 11-1/2

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Tige allongée
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Filetage interrompu
    Non
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    7
  • Série
    2165
  • Type de taraud
    Cannelure droite
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
13980 TAP 2 po-11-1/2NPT 7FL HSS