Motion
14025
Taraud de tuyau - série 3165 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 1/4 – 18 , NPT
N° D’ARTICLE MI04814950
N° MFR14025
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud de tuyau - série 3165 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 1/4 – 18 , NPT
N° D’ARTICLE MI04814950
N° MFR14025
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-7/16 po
  • Projection
    0.398-0.522 po
  • Diamètre de la tige
    9/16 po
  • Longueur du filetage
    1-1/16 po
  • Taille du filetage
    1/4 – 18

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Tige allongée
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Filetage interrompu
    Non
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    3165
  • Type de taraud
    Cannelure droite
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
14025 TAP 1/4-18NPT 4FL HSS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif