Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-9/16 po
- Projection0.392-0.516 po
- Diamètre de la tige0.7000 po
- Longueur du filetage1-1/16 po
- Taille du filetage3/8 – 18
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Tige allongéeNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Filetage interrompuNon
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Série3165
- Type de taraudCannelure droite
- Norme de filetageNPT