Motion
15823
Taraud pour insertion à vis (STI) - série 4116 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de fond, 3 cannelures, taille de filetage 3/8 – 24 , UNF
N° D’ARTICLE MI04814990
N° MFR15823
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud pour insertion à vis (STI) - série 4116 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de fond, 3 cannelures, taille de filetage 3/8 – 24 , UNF
N° D’ARTICLE MI04814990
N° MFR15823
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-5/32 po
  • Diamètre de la tige
    0.323 po
  • Profondeur de taraudage
    1-7/16 po
  • Longueur du filetage
    1-7/16 po
  • Taille du filetage
    3/8 – 24

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Tige allongée
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Filetage interrompu
    Non
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Série
    4116
  • Tapez sur Style
    Touche STI
  • Type de taraud
    Cannelure spiralée
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
15823 ROBINET STI 3/8-24 BTM 4FL H3