Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3-13/16 po
- Diamètre de la tige0.480 po
- Profondeur de taraudage1-13/16 po
- Longueur du filetage1-13/16 po
- Taille du filetage1/2-13
Détails
- ChambreFiche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Col allongéNon
- Tige allongéeNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Filetage interrompuNon
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Série4116
- Tapez sur StyleTouche STI
- Type de taraudCannelure spiralée
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementH3
- Norme de filetageUNC