Motion
70340
Matrice ronde en acier haute vitesse réglable, taille de filetage 5/16 – 18 , diamètre extérieur de 2,5 cm, direction de filetage à droite
N° D’ARTICLE MI04815124
N° MFR70340
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice ronde en acier haute vitesse réglable, taille de filetage 5/16 – 18 , diamètre extérieur de 2,5 cm, direction de filetage à droite
N° D’ARTICLE MI04815124
N° MFR70340
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la matrice
    1 po
  • Taille du filetage
    5/16 – 18

Détails

  • Matériau de la matrice
    Acier haute vitesse
  • Type de matrice
    Réglable
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    NC

Aperçu

Description du fabricant
70340 MATRICE 5/16-18NC RND ADJ 1 po DE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif