Motion
70354
Matrice ronde réglable en acier à haute vitesse, taille de filetage 1/2-20 , diamètre extérieur 1-1/2 po, filetage NF standard
N° D’ARTICLE MI04815130
N° MFR70354
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice ronde réglable en acier à haute vitesse, taille de filetage 1/2-20 , diamètre extérieur 1-1/2 po, filetage NF standard
N° D’ARTICLE MI04815130
N° MFR70354
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la matrice
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2 – 20

Détails

  • Matériau de la matrice
    Acier haute vitesse
  • Type de matrice
    Réglable
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    NF

Aperçu

Description du fabricant
70354 MATRICE 1/2-20NF RND ADJ 1-1/2 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif