Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Pression de contact du moyeu19325 psi
- Extérieur Diamètre28 mm
- Longueur totale34 mm
- Taille de la visM5x12
- Pression de contact de l’arbre188.75 N/mm^2
- Poids0.33 lb
Détails
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées4
- SériePSL-K-F
- Force axiale transmissible2284 lbf