Motion
RCP-220P
Compresseur d’air - portable, moteur électrique, nombre d’étapes : 1, capacité du réservoir de 20 gal, vertical, 2 hp, 100 psi, 115 V, 230 V, 7.1 @ 100 psi 3/min
N° D’ARTICLE MI04815299
N° MFRRCP-220P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compresseur d’air - portable, moteur électrique, nombre d’étapes : 1, capacité du réservoir de 20 gal, vertical, 2 hp, 100 psi, 115 V, 230 V, 7.1 @ 100 psi 3/min
N° D’ARTICLE MI04815299
N° MFRRCP-220P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    35 po
  • Taille de la sortie
    1/4 po
  • Hauteur totale
    32 po
  • Largeur totale
    20 po

Détails

  • Pression d’air
    100 psi
  • Style de conduite
    Entraînement par courroie
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    2 hp
  • Débit d’air maximal
    7.1 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    1
  • Nombre d’étapes
    1
  • Nombre de réservoirs
    1
  • Portable ou fixe
    Portable
  • Capacité du réservoir
    20 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    Vertical
  • Tension
    115 V, 230 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR RCP220P , 2HP20GALLON 115/230/