Motion
26R1X1033
Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 3.150 po, diamètre extérieur de 3.937 po, largeur totale de 0.394 po, modèle 26R1 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI04815379
N° MFR26R1X1033
Prix61.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 3.150 po, diamètre extérieur de 3.937 po, largeur totale de 0.394 po, modèle 26R1 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI04815379
N° MFR26R1X1033
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
Prix61.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.937 po
  • Largeur totale
    0.394 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.150 po

Détails

  • Type de conception
    Modèle 26R1
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre double, lèvre poussière
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24608-1033
  • Numéro CUP du fabricant
    717744800406
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26R1X1033 BROYEUR À DROITE N (48713) FRACTIONNEMENT
  • Joint à lèvres double haute performance
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • La lèvre antipoussière empêche l’infiltration de contaminants légers
  • Plaque de couverture recommandée pour les diamètres d'alésage supérieurs à 10 po