Motion
6.50X2.75-IDL-PLAT

GATES RUBBER CO
6.50X2.75-IDL-FLAT

6.50X2.75-IDL-PLAT
N° D’ARTICLE MI04815473
N° MFR6.50X2.75-IDL-FLAT
Prix1,252.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6.50X2.75-IDL-FLAT

6.50X2.75-IDL-PLAT
N° D’ARTICLE MI04815473
N° MFR6.50X2.75-IDL-FLAT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,252.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    B, BX
  • Largeur de la face
    2.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    6.5000 po
  • Taille du filetage
    1-14 po
  • Poids
    23.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les galets tendeurs sont utilisés pour prendre plus de longueur de courroie et permettre le réglage des entraînements de courroie de tension. Les poulies tendeurs et les pignons peuvent altérer les chemins de courroie et dégager les obstructions.
  • Type de fermeture de roulement
    Scellé
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • À utiliser avec
    Courroies B/BX 2-3
  • Type de concentrateur
    Sans
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    77236275
  • Page de produit du fabricant
    77236275
  • Numéro CUP du fabricant
    770075459675
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la poulie
    Acier
  • Type de roulement
    6308 Roulement à billes
  • CUP_NON
    770075459675
  • Avec brides
    Pas de brides

Aperçu

Description du fabricant
7723-6275 IDLER
  • L’assemblage de la poulie tendeur peut comprendre : le pignon et le support de la poulie tendeur, le tendeur et le support plats, la poulie standard ou le pignon utilisé avec un roulement de la poulie tendeur et le support de la poulie tendeur
  • Les pignons tendeurs, les poulies tendeurs plates et les bagues de poulies tendeurs contiennent des roulements à billes scellés et un arbre intégral pour le montage sur des supports de poulie tendeur réglables
  • La lubrification et l’entretien ne sont pas requis