Motion
CDBG1DA32-75-WN-M9BMAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDBG1DA32-75-WN-M9BMAPC

Cylindre, VERROUILLAGE D’EXTRÉMITÉ, SW AUTOMATIQUE
N° D’ARTICLE MI04815488
N° MFRCDBG1DA32-75-WN-M9BMAPC
Prix232.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDBG1DA32-75-WN-M9BMAPC

Cylindre, VERROUILLAGE D’EXTRÉMITÉ, SW AUTOMATIQUE
N° D’ARTICLE MI04815488
N° MFRCDBG1DA32-75-WN-M9BMAPC
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
Prix232.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Longueur du fil de connexion
    MAPC - (longueur du cordon 1.0 m, connecteur M8-3 broches)
  • Longueur totale
    198 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPP
  • Taille de la tige
    M10x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M10x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Alliage d’aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.15 MPa
  • Type de montage
    Montage de la manille
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG1

Aperçu

Description du fabricant
CDBG1DA32-75-WN-M9BMAPC CYL, VERROU D'EXTRÉMITÉ,