Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin3/8 po
- Poids de l’outil3.8 lb
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Série de batteriesMax.
- Type de batterieLithium-ion
- Style de poignéeAngle
- ComprendTrousse
- Vitesse maximale2000 tr/min
- Puissance nominale360 W
- CUP_NON885911206402
- Vitesse variableVitesse variable
- Tension20 V
Aperçu
Description du fabricant
DCD740C1 20V MAX LI-ION COMPACT À DROITE
- Plages de vitesse doubles (0-650/0-2000) tr/min pour une flexibilité accrue de l’utilisateur offrant une large gamme d’applications
- Longueur compacte de l’avant à l’arrière (4.0 po) permettant aux utilisateurs de s’adapter aux espaces difficiles d’accès
- La gâchette multiprise offre confort et commodité, permettant à l’utilisateur d’entrer dans des espaces plus restreints tout en ayant accès à la gâchette
- Le mandrin à cliquet de 3/8 po avec poche hexagonale profonde permet d’insérer complètement la mèche hexagonale de 2 po (50 mm) pour accéder aux espaces restreints.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation