Motion
79804
Brosse de nettoyage à souder Dually 6" Filler Pass, 0,023" Remplissage de fil d'acier, écrou à tête double UNC 5/8 po-11
N° D’ARTICLE MI04815648
N° MFR79804
Prix50.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de nettoyage à souder Dually 6" Filler Pass, 0,023" Remplissage de fil d'acier, écrou à tête double UNC 5/8 po-11
N° D’ARTICLE MI04815648
N° MFR79804

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.023 po
  • Diamètre
    6 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.023 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Perle en filière
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    012382798048
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382798048

Aperçu

Description du fabricant
79804 BROSSE PASSE-REMPLISSAGE DE 6 PO
  • Doté d’un écrou à double tête qui simplifie le basculement périodique de la roue pour une action de nettoyage maximale, une longue durée de vie et une utilisation plus sûre
  • Les roues à face plus large peuvent être utilisées pour nettoyer les passages de remplissage et de bouchon ainsi que pour d’autres applications de préparation de surface et de nettoyage
  • 7/16 po T de la plaque frontale
  • Outil : meuleuse à angle droit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon