Motion
36032
N° D’ARTICLE MI04815708
N° MFR36032
Prix29.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI04815708
N° MFR36032
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
Prix29.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.014 po
  • Diamètre  
    3 po
  • Arbre fileté Taille  
    1/2-13 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Numéro CUP du fabricant
    012382360320
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382360320

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPELLE MÉTALLIQUE SERTIE DE 36032 3 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté