Motion
36231
Brosse coupelle Vortec Pro - Acier, sertie, 3 po Diam., montage sur arbre fileté, 5/8-11 po Arbor Size
N° D’ARTICLE MI04815723
N° MFR36231
Prix24.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse coupelle Vortec Pro - Acier, sertie, 3 po Diam., montage sur arbre fileté, 5/8-11 po Arbor Size
N° D’ARTICLE MI04815723
N° MFR36231
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
Votre prix24.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.014 po
  • Diamètre  
    3 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    3.0500 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Gobelet
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382362317
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de montage
    Écrou fileté
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Type de filetage de tige
    UNC
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382362317
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPELLE MÉTALLIQUE SERTIE DE 36231 3 PO
  • Offre une action de brossage flexible et une performance rentable dans les applications de nettoyage à usage général
  • Convient à l’utilisation d’une meuleuse à angle droit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté