Motion
612
Retrieval Tool - Mechanical Finger, 4-Jaw Head, 13-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04817210
N° MFR612
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Retrieval Tool - Mechanical Finger, 4-Jaw Head, 13-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04817210
N° MFR612
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    13-1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Doigt mécanique flexible à quatre mâchoires avec commande à ressort/à poignée de piston. Portée des doigts mécanique de 1 po.
  • Extensible
    Fixe
  • Matériau de la poignée
    Plaqué zinc
  • Style de tête
    4-Jaw
  • Capacité de levage
    10 lb

Aperçu

Description du fabricant
DOIGT MÉCANIQUE FLEXIBLE 4-JAW612
  • Idéal pour atteindre derrière, sous ou autour de machines et/ou les zones difficiles à atteindre.
  • Les récupérateurs magnétiques à arbre fixe et à arbre télescopique offrent plusieurs styles de têtes d’aimants, dont la tête fixe, la tête pivotante à boule simple et la tête pivotante à charnière à double boule qui permettent plus de contrôle et de fonctionnalité.
  • Alimenter le matériau de l’aimant de la Terre rare, sauf indication contraire. Tous les outils Rare Earth ont une température maximale de 180°F (82°C).

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif