Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’aimant1.63 po
- Longueur de l’aimant10.00 po
- Largeur de l’aimant4.50 po
- Hauteur totale5.50 po
- Longueur totale14.50 po
- Largeur totale5.63 po
Détails
- DemandesPièces chaudes
- MatérielCéramique
- Capacité de charge utile plate1500 lb
Aperçu
Description du fabricant
BL1500 LEVAGE DE BASE 1500 LB. CAPACITÉ
- Déverrouillage de la came pleine largeur
- Grande cosse de levage
- Conception légère
- Boîtier en acier inoxydable durable
- Résistant à la chaleur jusqu’à 300°F (148°C)
- 2:1 Facteur de conception
- Fabriqué aux États-Unis (É.-U. M.A.D.E.)