Motion
NE875275200NP35
Mag-Mate® Aimant brut - Terre rare, poids de maintien de 19 lb, 13/64 po de long
N° D’ARTICLE MI04817235
N° MFRNE875275200NP35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mag-Mate® Aimant brut - Terre rare, poids de maintien de 19 lb, 13/64 po de long
N° D’ARTICLE MI04817235
N° MFRNE875275200NP35
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    7/8 po
  • Maintien en livres
    19 lb
  • Longueur
    13/64 po

Détails

  • Type de produit
    Terre rare

Aperçu

Description du fabricant
TERRE RARE PLAQUÉE NICKEL NE875275200NP35
  • Aimant extrêmement puissant
  • Idéal pour les applications miniaturisées
  • Fonctionne mieux à des températures inférieures à 180°F (82°C)
  • Résistance élevée à la démagnétisation
  • Fini nickelé
  • Tolérance ±0.005’’ sur toutes les dimensions

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif