Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée6.00 po
- Hauteur totale6.50 po
- Poids20 lb
Détails
- Détails supplémentairesPour utiliser la fonction de test, tirez sur la poignée à ressort et tournez-la à la position « TEST ». Soulevez la charge d’environ 2-3” pour vérifier que l’aimant a la capacité de soulever votre charge. Une fois vérifié, remettez la charge en place et tournez la poignée en position « ON ». Ne jamais terminer toute l’opération de levage en position « TEST ».
- DemandesMatériaux plats, matériaux ronds
- MatérielTerre rare
- Type de montageCrochet
- Capacité de charge utile plate600 lb
- Capacité de charge de travail ronde300 lb
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Aimant permanent pour terre rare
- Capacité de levage vertical à l’aide de l’attache de levage en option
- RFID activé - puce RFID intégrée
- Poignée verrouillable marche/arrêt et fonction de charge d’essai
- Prend en charge les sabots de poteau personnalisés (4, 1/4”-20 trous taraudés, 1/2” de profondeur)
- Soulève les charges plates ou rondes (voir le tableau ci-dessous)
- Cosse(s) de levage stationnaire
- Résistant à la chaleur jusqu’à 180°F (82°C)
- 3:1 Facteur de conception
- ASME B30.20 BTH-1 Catégorie de conception B Catégorie de service 3