Motion
VL1200
Élévateur magnétique permanent VersaLift , terre rare - capacité de charge de 1200 lb, les utilisations sont des matériaux plats/arrondis
N° D’ARTICLE MI04817301
N° MFRVL1200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Élévateur magnétique permanent VersaLift , terre rare - capacité de charge de 1200 lb, les utilisations sont des matériaux plats/arrondis
N° D’ARTICLE MI04817301
N° MFRVL1200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    6.00 po
  • Hauteur totale
    6.50 po
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pour utiliser la fonction de test, tirez sur la poignée à ressort et tournez-la à la position « TEST ». Soulevez la charge d’environ 2-3” pour vérifier que l’aimant a la capacité de soulever votre charge. Une fois vérifié, remettez la charge en place et tournez la poignée en position « ON ». Ne jamais terminer toute l’opération de levage en position « TEST ».
  • Demandes
    Matériaux plats, matériaux ronds
  • Matériel
    Terre rare
  • Type de montage
    Crochet
  • Capacité de charge utile plate
    1200 lb
  • Capacité de charge de travail ronde
    600 lb

Aperçu

Description du fabricant
VL1200 VERSALIFT 1200 CAPACITÉ DE LEVAGE
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Aimant permanent pour terre rare
  • Capacité de levage vertical à l’aide de l’attache de levage en option
  • RFID activé - puce RFID intégrée
  • Poignée verrouillable marche/arrêt et fonction de charge d’essai
  • Prend en charge les sabots de poteau personnalisés (4, 1/4”-20 trous taraudés, 1/2” de profondeur)
  • Soulève les charges plates ou rondes (voir le tableau ci-dessous)
  • Cosse(s) de levage stationnaire
  • Résistant à la chaleur jusqu’à 180°F (82°C)
  • 3:1 Facteur de conception
  • ASME B30.20 BTH-1 Catégorie de conception B Catégorie de service 3

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif