Motion
WS11094X2
Mag-Mate® Aimant de soudage - Carré magnétique, matériau en céramique, poids de maintien de 110 lb
N° D’ARTICLE MI04817305
N° MFRWS11094X2
Prix141.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mag-Mate® Aimant de soudage - Carré magnétique, matériau en céramique, poids de maintien de 110 lb
N° D’ARTICLE MI04817305
N° MFRWS11094X2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix141.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3 po
  • Maintien en livres
    110 lb
  • Épaisseur
    1-9/16 po
  • Largeur
    4-3/8 po

Détails

  • Angles de maintien
    30 °, 45 °, 60 °, 75 °, 90 °
  • Matériau magnétique
    Céramique
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
WS11094X2 CARRÉ SOUDÉ 1X3-3/8X2-9/16
  • Idéal pour les soudeurs qui ont besoin d’une installation rapide et d’une tenue précise de l’acier à plusieurs angles
  • Tenir les pièces à plusieurs angles
  • Trou(s) pour les doigts pour une utilisation plus sûre et plus facile
  • 5/16” Trous de montage pour fixation
  • Les poteaux en acier plaqué réduisent la rouille
  • Les modèles WS420, WS810 et WS820 sont dotés d’une « poignée détachable »
  • Couvercles résistants aux éclaboussures et au fer pelucheux sur certains modèles

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif