Spécifications
Dimensions
- Hauteur8 po
- Maintien en livres160 lb
- Épaisseur3/4 po
- Largeur8 po
Détails
- Angles de maintien45 °, 90 °
- Matériau magnétiqueCéramique
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Idéal pour les soudeurs qui ont besoin d’une installation rapide et d’une tenue précise de l’acier à plusieurs angles
- Tenir les pièces à plusieurs angles
- Trou(s) pour les doigts pour une utilisation plus sûre et plus facile
- 5/16” Trous de montage pour fixation
- Les poteaux en acier plaqué réduisent la rouille
- Les modèles WS420, WS810 et WS820 sont dotés d’une « poignée détachable »
- Couvercles résistants aux éclaboussures et au fer pelucheux sur certains modèles