Motion
TPCA100CM
Transporter® Aimant actionné par cylindre - Force de traction de 5 à 23 lb, face couverte, bride de quatre boulons
N° D’ARTICLE MI04817308
N° MFRTPCA100CM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Transporter® Aimant actionné par cylindre - Force de traction de 5 à 23 lb, face couverte, bride de quatre boulons
N° D’ARTICLE MI04817308
N° MFRTPCA100CM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la bride
    0.250 po
  • Longueur de la bride
    5.500 po
  • Largeur de bride
    3.000 po
  • Longueur de l’aimant
    3.750 po
  • Largeur de l’aimant
    1.500 po
  • Force de traction maximale
    23 lb
  • Force de traction minimale
    5 lb
  • Hauteur totale
    5.000 po
  • Longueur totale
    5.500 po
  • Largeur totale
    3.000 po
  • Poids
    3 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    5 à 23 lb
  • Matériel
    Terre rare
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons

Aperçu

Description du fabricant
TPCA100CM ACTIONNÉ PAR CYLINDRE DE TRANSPORTEUR
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Robotique « Choisir et placer »
  • Chargement/déchargement manuel et automatisé de la machine
  • Augmente la production et minimise les coûts d’air de l’atelier
  • Conçu pour un fonctionnement long et sans entretien
  • Fonctionne efficacement dans n’importe quelle orientation
  • Ne laissera pas tomber les pièces en cas de perte d’air du système
  • Retrait (nécessite une sélection appropriée de l’aimant)
  • Ramassage et libération instantanés
  • L’aimant permanent ne nécessite pas d’électricité
  • Peut être adapté à l’outillage existant
  • Maintient positivement les pièces - pas de chute
  • 3:1 Facteur de conception
  • Pistons magnétiques, pour interrupteurs de fin de course,de série sur les séries TPCA300 à TPCA800
  • Vannes de commande de solénoïde
  • Chaussures sur mesure pour poteaux
  • Vannes de commande montées sur aimant
  • Aimants conçus pour les systèmes de levage ergonomiques
  • Des conceptions de circuit personnalisées sont disponibles
  • Pistons magnétiques, pour interrupteurs de fin de course, disponibles sur les séries TPCA100 et TPCA200

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif