Motion
TPCA300CM
Transporter® Aimant actionné par cylindre - Force de traction de 40 à 280 lb, face couverte, bride de quatre boulons
N° D’ARTICLE MI04817313
N° MFRTPCA300CM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Transporter® Aimant actionné par cylindre - Force de traction de 40 à 280 lb, face couverte, bride de quatre boulons
N° D’ARTICLE MI04817313
N° MFRTPCA300CM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la bride
    0.380 po
  • Longueur de la bride
    5.750 po
  • Largeur de bride
    5.000 po
  • Longueur de l’aimant
    6.690 po
  • Largeur de l’aimant
    6.670 po
  • Force de traction maximale
    280 lb
  • Force de traction minimale
    40 lb
  • Hauteur totale
    10.800 po
  • Longueur totale
    7.310 po
  • Largeur totale
    8.000 po
  • Poids
    42 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    40 à 280 lb
  • Matériel
    Terre rare
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons

Aperçu

Description du fabricant
TPCA300CM ACTIONNÉ PAR CYLINDRE DE TRANSPORTEUR
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Robotique « Choisir et placer »
  • Chargement/déchargement manuel et automatisé de la machine
  • Augmente la production et minimise les coûts d’air de l’atelier
  • Conçu pour un fonctionnement long et sans entretien
  • Fonctionne efficacement dans n’importe quelle orientation
  • Ne laissera pas tomber les pièces en cas de perte d’air du système
  • Retrait (nécessite une sélection appropriée de l’aimant)
  • Ramassage et libération instantanés
  • L’aimant permanent ne nécessite pas d’électricité
  • Peut être adapté à l’outillage existant
  • Maintient positivement les pièces - pas de chute
  • 3:1 Facteur de conception
  • Pistons magnétiques, pour interrupteurs de fin de course,de série sur les séries TPCA300 à TPCA800
  • Vannes de commande de solénoïde
  • Chaussures sur mesure pour poteaux
  • Vannes de commande montées sur aimant
  • Aimants conçus pour les systèmes de levage ergonomiques
  • Des conceptions de circuit personnalisées sont disponibles
  • Pistons magnétiques, pour interrupteurs de fin de course, disponibles sur les séries TPCA100 et TPCA200

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon